TOSHIBA ITALIA - HVARAVGM1401AT8PE UE DIGITAL INVERTER SERIE 1 R32 3PH - RAVGM1401AT8PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Typ Kältemittel - R32
Über Inverter gesteuert - ja
Anschlussspannung - 400 V
Anzahl der Phasen - 3
Packung
1 ST
EAN
8855169062565
Artikelnummer
HVARAVGM1401AT8PE
Herstellernummer
RAVGM1401AT8PE
Hersteller
HVA
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Typ Kältemittel:
R32
Über Inverter gesteuert:
ja
Anschlussspannung:
400 V
Anzahl der Phasen:
3
Frequenz:
50/60 Hz
Höhe:
890 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
320 mm
Schalldruckniveau kühlen:
55...55 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
57...57 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
3/8 Zoll
Kältemittel-Vorbefüllung:
2.1 kg
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Gewicht:
68 kg
Min. Leitungslänge:
5 m
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-15...46 °C
Max. Leitungslänge:
50 m
Schallleistungsniveau:
70...74 dB(A)
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-15...15 °C
Max. Höhenunterschied:
30 m
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


