Startseite
Nicht mehr in Produktion

TOSHIBA ITALIA - HVARAS10E2AVGE UE SEIYA E2 / SMART 2,5/3,2KW - RAS10E2AVGE

KopierenKopieren
TOSHIBA ITALIA - HVARAS10E2AVGE UE SEIYA E2 / SMART 2,5/3,2KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - R32

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Anzahl der Phasen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8855169093644

Artikelnummer

HVARAS10E2AVGE

Herstellernummer

RAS10E2AVGE

Hersteller

HVA

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

R32

Über Inverter gesteuert:

ja

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Höhe:

530 mm

Breite:

660 mm

Tiefe:

240 mm

Schalldruckniveau kühlen:

47...47 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

49...49 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Kältemittel-Vorbefüllung:

0.49 kg

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Gewicht:

22 kg

Min. Leitungslänge:

2 m

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-15...46 °C

Max. Leitungslänge:

15 m

Schallleistungsniveau:

60...62 dB(A)

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-15...24 °C

Max. Höhenunterschied:

12 m

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

SEIYA RAS-10E2AVG-E UNITA ESTERNA INVERTER POMPA DI CALORE