TOSHIBA ITALIA - HVARAS07E2AVGE UE SEIYA E2 / SMART 2,0/2,5KW - RAS07E2AVGE
.jpg?84758677896B6690A286A7A4A57C798D91A49E77938D779385728B7283675D6583B0B394968C8F5C816E82AFC29E&ts=1782849942208)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Typ Kältemittel - R32
Über Inverter gesteuert - ja
Anschlussspannung - 230 V
Anzahl der Phasen - 1
Packung
1 ST
EAN
8855169093620
Artikelnummer
HVARAS07E2AVGE
Herstellernummer
RAS07E2AVGE
Hersteller
HVA
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Typ Kältemittel:
R32
Über Inverter gesteuert:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
530 mm
Breite:
660 mm
Tiefe:
240 mm
Schalldruckniveau kühlen:
47...47 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
49...49 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Kältemittel-Vorbefüllung:
0.34 kg
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Gewicht:
21 kg
Min. Leitungslänge:
2 m
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):
-15...46 °C
Max. Leitungslänge:
15 m
Schallleistungsniveau:
60...62 dB(A)
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):
-15...24 °C
Max. Höhenunterschied:
12 m
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


