Startseite
Nicht mehr in Produktion

TOSHIBA ITALIA - HVAHWSG2601ENXRE POMPA DI CALORE ACS 260L COIL - HWSG2601ENXRE

KopierenKopieren
TOSHIBA ITALIA - HVAHWSG2601ENXRE POMPA DI CALORE ACS 260L COIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Monoblock

  • Nenninhalt - 260 l

  • Max. Wassertemperatur - 65 °C

  • Mit Luftkanalanschluss - ja

  • Mit Heizungsanschluss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5708512068086

Artikelnummer

HVAHWSG2601ENXRE

Herstellernummer

HWSG2601ENXRE

Hersteller

HVA

Ausführung:

Monoblock

Nenninhalt:

260 l

Max. Wassertemperatur:

65 °C

Mit Luftkanalanschluss:

ja

Mit Heizungsanschluss:

nein

Einbindung Solar:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Dreiphasenausführung:

nein

Anschlussspannung:

230 V

Mit Zirkulationsanschluss:

nein

Verstellbarer Luftauslass:

nein

Mit digitalem Display:

ja

Lernfähig:

nein

Höhe:

1960 mm

Breite:

620 mm

Leistungsaufnahme:

2185 kW

Tiefe:

620 mm

Gewicht:

100 kg

Heizelement mit Specksteinhülse:

nein

Anodenschutz:

Magnesium

Typ Kältemittel:

R134a

Kältemittel-Vorbefüllung:

1.28 kg

Zapfprofil:

XL

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

ESTIA HWS-G2601ENXR-E SCALDACQUA POMPA CALORE 260lt