TOSHIBA ITALIA - HVAHWSG2601CNXRE POMPA DI CALORE ACS 260L SMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Monoblock
Nenninhalt - 260 l
Mit Luftkanalanschluss - ja
Mit Heizungsanschluss - nein
Einbindung Solar - nein
Packung
1 ST
EAN
5708512068079
Artikelnummer
HVAHWSG2601CNXRE
Herstellernummer
HWSG2601CNXRE
Hersteller
HVA
Ausführung:
Monoblock
Nenninhalt:
260 l
Mit Luftkanalanschluss:
ja
Mit Heizungsanschluss:
nein
Einbindung Solar:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Max. Wassertemperatur:
65 °C
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Dreiphasenausführung:
nein
Anschlussspannung:
230 V
Mit Zirkulationsanschluss:
nein
Verstellbarer Luftauslass:
nein
Mit digitalem Display:
ja
Lernfähig:
nein
Höhe:
1960 mm
Breite:
620 mm
Leistungsaufnahme:
2185 kW
Tiefe:
620 mm
Gewicht:
100 kg
Heizelement mit Specksteinhülse:
nein
Anodenschutz:
Magnesium
Typ Kältemittel:
R134a
Kältemittelinhalt:
1.28 kg
Zapfprofil:
XL
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


