Startseite

THYTRONIC - THYNA60UA2MM000 PROT.VOLT/AMP 1/5A 400V 110-230V RS485 - NA60UA2MM000

KopierenKopieren
THYTRONIC - THYNA60UA2MM000 PROT.VOLT/AMP 1/5A 400V 110-230V RS485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Strommessbereich - 0...5 A

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - nein

  • 3-Phasen-Unterstrom möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073255833

Artikelnummer

THYNA60UA2MM000

Herstellernummer

NA60UA2MM000

Hersteller

THY

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Strommessbereich:

0...5 A

1-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

3-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Überstrom möglich:

ja

3-Phasen-Überstrom möglich:

ja

1-Phasen-Fenster möglich:

nein

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

nein

Funktion Gleichstrom-Fenster:

nein

Externer Stromwandler:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

107 mm

Höhe:

177 mm

Tiefe:

235 mm

RELE PROTEZIONE DI CORRENTE/TENSIONE/DIREZIONALE (50-51-50N-51N-67-67N-49-27-59-59N-BF)- In/IEn 1/5A- Un400V-UEn100Vca- MONTAGGIO INCASSATO+PANNELLO OPERATORE-DISPL.4X16- Uaux 110-230Vcc/ca- INTERF. RS485- PROT.MODBUS