Startseite

THYTRONIC - THYNA600A1TM020 PROT.VOLT/AMP THYSENSOR 24-48V RS485+ETH - NA600A1TM020

KopierenKopieren
THYTRONIC - THYNA600A1TM020 PROT.VOLT/AMP THYSENSOR 24-48V RS485+ETH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - nein

  • 3-Phasen-Unterstrom möglich - nein

  • 1-Phasen-Überstrom möglich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070192834

Artikelnummer

THYNA600A1TM020

Herstellernummer

NA600A1TM020

Hersteller

THY

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

1-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

3-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Überstrom möglich:

ja

3-Phasen-Überstrom möglich:

ja

1-Phasen-Fenster möglich:

nein

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

nein

Funktion Gleichstrom-Fenster:

nein

Externer Stromwandler:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

107 mm

Höhe:

177 mm

Tiefe:

235 mm

KIT COMPOSTO DA: n°1 NA60#0A1TM020 RELE PROTEZIONE (50-51-50N-51N-67-67N-49-27-59-59N-BF) Alim24-48Vcc/ca- INTERF: ETH.TX+RS485 PROT.MODBUS- n°3 THYSENSOR#01 SENSORE AMP/VOLT ELETTRONICO In630A 5P30 Un20kV 3P- n°1 T110P#C1B1 TOROIDE 100/1A 1VA 5P20