Startseite

THREELINE ITALIA SRL - EHTVLED24R350W ALIMENTATORE 24V/350W IP20 - VLED24R350W

KopierenKopieren
THREELINE ITALIA SRL - EHTVLED24R350W ALIMENTATORE 24V/350W IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 350...350 W

  • Ausgangsstrom - 15.6...15.6 mA

  • Dimmung DALI - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8436572483361

Artikelnummer

EHTVLED24R350W

Herstellernummer

VLED24R350W

Hersteller

EHT

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

350...350 W

Ausgangsstrom:

15.6...15.6 mA

Dimmung DALI:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

statisch

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

30 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

115 mm

Länge:

215 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leistungsaufnahme:

350 W

Bedienung über Bluetooth:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Alimentatore 24V/350W IP20