THREELINE ITALIA SRL - EHTVLED24-E30W ALIMENTATORE 24V/30W IP67 - VLED24-E30W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 30...30 W
Ausgangsstrom - 1.25...1.25 mA
Dimmung DALI - nein
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
8436049264011
Artikelnummer
EHTVLED24-E30W
Herstellernummer
VLED24-E30W
Hersteller
EHT
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
30...30 W
Ausgangsstrom:
1.25...1.25 mA
Dimmung DALI:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
statisch
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
20 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
29 mm
Länge:
222 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Leistungsaufnahme:
30 W
Bedienung über Bluetooth:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein