Startseite

THREELINE ITALIA SRL - EHTVLED24-E250W ALIMENTATORE 24V/250W IP67 - VLED24-E250W

KopierenKopieren
THREELINE ITALIA SRL - EHTVLED24-E250W ALIMENTATORE 24V/250W IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 250...250 W

  • Ausgangsstrom - 10...10 mA

  • Dimmung DALI - nein

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000051581

Artikelnummer

EHTVLED24-E250W

Herstellernummer

VLED24-E250W

Hersteller

EHT

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

250...250 W

Ausgangsstrom:

10...10 mA

Dimmung DALI:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

statisch

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

50 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

120 mm

Länge:

235 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leistungsaufnahme:

250 W

Bedienung über Bluetooth:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Alimentatore 24V/250W IP67