THREELINE ITALIA SRL - EHTT8FM120 TUBO LED 120CM SPECIALE MACELLERIA - T8FM120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 17...17 W
Lichtstrom - 1600...1600 lm
Farbtemperatur - 3400...3400 K
Nennspannung - 198...264 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
364 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8436049269122
Artikelnummer
EHTT8FM120
Herstellernummer
T8FM120
Hersteller
EHT
Sockel:
G13
Lampenleistung:
17...17 W
Lichtstrom:
1600...1600 lm
Farbtemperatur:
3400...3400 K
Nennspannung:
198...264 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenlichtausbeute:
94 lm/W
Länge:
1215 mm
Ausstrahlungswinkel:
120...120 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Farbe:
sonstige
Durchmesser:
29 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1734 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtstärke:
438 cd
Nennstrom:
82...82 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Geeignet für EVG:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein


