THREELINE ITALIA SRL - EHTT83290ULBF84 TUBO LED 90CM CHIP SAMSUNG SMD2835 BF 84 - T83290ULBF84

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 15...15 W
Lichtstrom - 1600...1600 lm
Farbtemperatur - 5700...5700 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8436049269108
Artikelnummer
EHTT83290ULBF84
Herstellernummer
T83290ULBF84
Hersteller
EHT
Sockel:
G13
Lampenleistung:
15...15 W
Lichtstrom:
1600...1600 lm
Farbtemperatur:
5700...5700 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenlichtausbeute:
107 lm/W
Länge:
908 mm
Ausstrahlungswinkel:
120...120 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Farbe:
weiß
Durchmesser:
29 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1875 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtstärke:
356 cd
Nennstrom:
72...72 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Geeignet für EVG:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein


