THREELINE ITALIA SRL - EHTT824V60BF TUBO LED 60CM 24V 5700K 220 - T824V60BF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 9...9 W
Lichtstrom - 960...960 lm
Farbtemperatur - 5700...5700 K
Nennspannung - 22...26 V
Packung
1 ST
EAN
8436049266428
Artikelnummer
EHTT824V60BF
Herstellernummer
T824V60BF
Hersteller
EHT
Sockel:
G13
Lampenleistung:
9...9 W
Lichtstrom:
960...960 lm
Farbtemperatur:
5700...5700 K
Nennspannung:
22...26 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenlichtausbeute:
107 lm/W
Länge:
600 mm
Ausstrahlungswinkel:
240...240 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
DC
Filamentlampe:
nein
Farbe:
weiß
Durchmesser:
29 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1305 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Lichtstärke:
158 cd
Nennstrom:
375...375 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Geeignet für EVG:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein


