THREELINE ITALIA SRL - EHTST15C63VLM STRIP 1M SCOB 15W/M IP65 3000K 238LED/M - ST15C63VLM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1875 lm
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 15 W
Packung
1 ST
EAN
2000006990686
Artikelnummer
EHTST15C63VLM
Herstellernummer
ST15C63VLM
Hersteller
EHT
Lichtstrom je Meter:
1875 lm
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
15 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Montageart:
Aufbau/Einbau
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Dimmer:
ja
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Fuß:
15 W
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Anschlussart:
löten
Höhe/Tiefe:
7 mm
Lichtstrom einstellbar:
nein
Polzahl:
2
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Max. Systemleistung:
150 W
Leuchtenlichtausbeute:
125 lm/W
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Mit Schutzabdeckung:
ja
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


