Startseite

THREELINE ITALIA SRL - EHTSL20 SENSORE DI LUMINOSITA IP20 - SL20

KopierenKopieren
THREELINE ITALIA SRL - EHTSL20 SENSORE DI LUMINOSITA IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichtsensor

  • Art der Steuerung - 1 - 10 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Breite - 21.47 mm

  • Bedienung über Bluetooth - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070731613

Artikelnummer

EHTSL20

Herstellernummer

SL20

Hersteller

EHT

Ausführung:

Lichtsensor

Art der Steuerung:

1 - 10 V

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

21.47 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Höhe:

69.3 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Mit Montageplatte:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

Sensore di luminosita IP20