Startseite
Neu

THREELINE ITALIA SRL - EHTRFALOMN Riflettore alluminio OMNIA - RFALOMN

KopierenKopieren
THREELINE ITALIA SRL - EHTRFALOMN Riflettore alluminio OMNIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Aluminium

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8436622801909

Artikelnummer

EHTRFALOMN

Herstellernummer

RFALOMN

Hersteller

EHT

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Aluminium

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

137 mm

Durchmesser:

278 mm

Riflettore alluminio OMNIA