Startseite

THREELINE ITALIA SRL - EHTPLL19WBN180 LAMPADA PLL 48 CHIP SMD5630 BN 180 - PLL19WBN180

KopierenKopieren
THREELINE ITALIA SRL - EHTPLL19WBN180 LAMPADA PLL 48 CHIP SMD5630 BN 180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - 2G11

  • Lampenleistung - 19...19 W

  • Lichtstrom - 1772...1772 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8436049261836

Artikelnummer

EHTPLL19WBN180

Herstellernummer

PLL19WBN180

Hersteller

EHT

Sockel:

2G11

Lampenleistung:

19...19 W

Lichtstrom:

1772...1772 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenlichtausbeute:

93 lm/W

Länge:

400 mm

Ausstrahlungswinkel:

120...120 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

40 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2147 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Lichtstärke:

543 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

0.09...0.09 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

15000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

19 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Lampada LED tipo CFL-PLL. Corpo in: Policarbonato, diffusore: Policarbonato. Tensione d'ingresso: 175 - 240 Vac. Potenza consumata: 19 W, flusso luminoso reale: 1772 lm, efficienza luminosa: 93 lm/W. Intensità luminosa: 543 cd. Flicker free. Attacco: 2G11. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: F. Temperatura di colore: Bianco Neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 85, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120°. Tipo di LED:SMD5630, numero di LED: 38. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (L X A): 40 X 400 mm. Peso: 255 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento (EN 61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.