THREELINE ITALIA SRL - EHTPLL10WBF LAMPADA PLL 20 CHIP SMD5630 10W BF - PLL10WBF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - 2G11
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 900...900 lm
Farbtemperatur - 5700...5700 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8436049264479
Artikelnummer
EHTPLL10WBF
Herstellernummer
PLL10WBF
Hersteller
EHT
Sockel:
2G11
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
900...900 lm
Farbtemperatur:
5700...5700 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W
Länge:
226 mm
Ausstrahlungswinkel:
120...120 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
40 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1150 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtstärke:
290 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
0.05...0.05 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
15000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Mit Dämmerungsschalter:
nein


