Startseite

THREELINE ITALIA SRL - EHTPF8016RDAN PROFILO ALLUMINIO BATTISCOPA 2M 80X16MM - PF8016RDAN

KopierenKopieren
THREELINE ITALIA SRL - EHTPF8016RDAN PROFILO ALLUMINIO BATTISCOPA 2M 80X16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007053779

Artikelnummer

EHTPF8016RDAN

Herstellernummer

PF8016RDAN

Hersteller

EHT

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Profilo LED battiscopa, fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Diverse finiture: Argento Anodizzato RAL9007, nero RAL9005 e bianco RAL9016. Dimensioni (L X A): 80 X 16,10 mm. Dimensioni utili: 8 X 7 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima: 19,2 W/m. Profilo per 1 strip. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.