Startseite

THREELINE ITALIA SRL - EHTPF7060PDAN PROF. ALL. SUPERF 2M ILL INDIR 1STRIP 75 - PF7060PDAN

KopierenKopieren
THREELINE ITALIA SRL - EHTPF7060PDAN PROF. ALL. SUPERF 2M ILL INDIR 1STRIP 75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004293192

Artikelnummer

EHTPF7060PDAN

Herstellernummer

PF7060PDAN

Hersteller

EHT

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Profilo LED per installazione a parete, fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Finiture: Argento Anodizzato RAL9007. Dimensioni (L X L): 75 X 25 mm. Dimensioni utili: 12 X 6,5 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima: 19,2 W/m.Profilo per 1 strip. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.