Startseite

THREELINE ITALIA SRL - EHTPF5815ARAN PROF. ALLUMINIO INCASSO ARCHITETT. 2M 58 - PF5815ARAN

KopierenKopieren
THREELINE ITALIA SRL - EHTPF5815ARAN PROF. ALLUMINIO INCASSO ARCHITETT. 2M 58

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004776053

Artikelnummer

EHTPF5815ARAN

Herstellernummer

PF5815ARAN

Hersteller

EHT

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Profilo LED architettonico da incasso, fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Finiture: Argento Anodizzato RAL9007. Dimensioni (L X L): 57,20 X 14,50 mm. Dimensioni utili: 12,5 X13 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima: 19,2 W/m. Profilo per 1 strip. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.