THREELINE ITALIA SRL - EHTPF5208SCAN PROFILO ALLUM. SUPERF. 2M ALETTE CURVE 5 - PF5208SCAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
2000005100482
Artikelnummer
EHTPF5208SCAN
Herstellernummer
PF5208SCAN
Hersteller
EHT
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Profilo LED per installazione in superficie con alette ricurve, fabbricato in: Alluminio 6063A e diffusore: Policarbonato. Finiture: Argento Anodizzato RAL9007. Dimensioni (L X L): 52,20 X 6,60 mm. Dimensioni utili: 11 X 6 mm. Grado di protezione: IP20,grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima: 19,2 W/m.Profilo per 1 strip. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.


