THREELINE ITALIA SRL - EHTPF3535CLAN Profilo allum. superf./sospensione 2m 35 - PF3535CLAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
2000007913622
Artikelnummer
EHTPF3535CLAN
Herstellernummer
PF3535CLAN
Hersteller
EHT
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Profilo LED sospeso - superficie, fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Finiture: Argento Anodizzato RAL9007. Dimensioni (L X L): 35 X 35 mm. Dimensioni utili: 24 X 25,5 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima 38,4 W/m. Profilo per 2 strips. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.


