Startseite

THREELINE ITALIA SRL - EHTPF2929CLAN PROF. ALL. SUPERF/SOSP 2M DIFF. CURVO 29 - PF2929CLAN

KopierenKopieren
THREELINE ITALIA SRL - EHTPF2929CLAN PROF. ALL. SUPERF/SOSP 2M DIFF. CURVO 29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001488980

Artikelnummer

EHTPF2929CLAN

Herstellernummer

PF2929CLAN

Hersteller

EHT

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Profilo LED sospeso - superficie, fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Finiture: Argento Anodizzato RAL9007. Dimensioni (L X L): 29,80 X 29,80 mm. Dimensioni utili: 20,6 X 15,7 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima 19,2 W/m. Profilo per 1 strip. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.