THREELINE ITALIA SRL - EHTPF1919SPNE PROF ALL SUPERF 2M DIFF CURVO 19X19 NERO - PF1919SPNE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
2000005545337
Artikelnummer
EHTPF1919SPNE
Herstellernummer
PF1919SPNE
Hersteller
EHT
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Profilo LED per installazione in superficie, fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Finiture: Nero RAL9005. Dimensioni (L X L): 19,30 X 19,20 mm. Dimensioni utili: 15 X10 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima: 19,2 W/m. Profilo per 1 strip. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.


