Startseite

THREELINE ITALIA SRL - EHTPF1919SPAN PROFILO ALLUM. SUPERF. 2M DIFF. CURVO 19 - PF1919SPAN

KopierenKopieren
THREELINE ITALIA SRL - EHTPF1919SPAN PROFILO ALLUM. SUPERF. 2M DIFF. CURVO 19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001532447

Artikelnummer

EHTPF1919SPAN

Herstellernummer

PF1919SPAN

Hersteller

EHT

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Profilo LED per installazione in superficie, fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Finiture: Argento Anodizzato RAL9007. Dimensioni (L X L): 19,30 X 19,20 mm. Dimensioni utili: 15 X10 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima: 19,2 W/m. Profilo per 1 strip. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.