Startseite

THREELINE ITALIA SRL - EHTPF1714SPAN PROFILO ALLUMINIO SUPERFICIE 2M 17X14MM - PF1714SPAN

KopierenKopieren
THREELINE ITALIA SRL - EHTPF1714SPAN PROFILO ALLUMINIO SUPERFICIE 2M 17X14MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005047527

Artikelnummer

EHTPF1714SPAN

Herstellernummer

PF1714SPAN

Hersteller

EHT

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Profilo LED per installazione in superficie, fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Finiture: Argento Anodizzato RAL9007. Dimensioni (L X L): 6 X 19 mm. Dimensioni utili: 8 X 3,3 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima: 12 W/m. Profilo per 1 strip. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.