THREELINE ITALIA SRL - EHTPF1708SPAN PROFILO ALLUMINIO SUPERFICIE 2M 17X8MM A - PF1708SPAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
2000002104544
Artikelnummer
EHTPF1708SPAN
Herstellernummer
PF1708SPAN
Hersteller
EHT
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Profilo LED per installazione in superficie, fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Finiture: Argento Anodizzato RAL9007. Dimensioni (L X L): 6 X 19 mm. Dimensioni utili: 8 X 3,3 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima: 12 W/m. Profilo per 1 strip. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.


