Startseite

THREELINE ITALIA SRL - EHTPF1615EQAN PROF. ALLUMINIO SUPERF. 2M ANGOL. 90 16X - PF1615EQAN

KopierenKopieren
THREELINE ITALIA SRL - EHTPF1615EQAN PROF. ALLUMINIO SUPERF. 2M ANGOL. 90 16X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003371877

Artikelnummer

EHTPF1615EQAN

Herstellernummer

PF1615EQAN

Hersteller

EHT

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Profilo LED superficie per superficie angolare, fabbricato in: Alluminio 6063 A e diffusore: Policarbonato. Finiture: Argento Anodizzato RAL9007. Dimensioni (L X L): 16 X 16mm. Dimensioni utili: 10,5 X 8,5 mm. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Adatto per strip LED con una potenza massima: 19,2 W/m. Profilo per 1 strip. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.