Startseite

THREELINE ITALIA SRL - EHTPAR56SRGB LAMPADA LED DA PISCINA SLIM IP68 18W RGB - PAR56SRGB

KopierenKopieren
THREELINE ITALIA SRL - EHTPAR56SRGB LAMPADA LED DA PISCINA SLIM IP68 18W RGB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004461485

Artikelnummer

EHTPAR56SRGB

Herstellernummer

PAR56SRGB

Hersteller

EHT

Lampada LED tipo PAR56, per piscina. Montaggio ad incasso. Corpo in: ABS, diffusore: policarbonato. Tensione d'ingresso: 12 Vac. Potenza consumata: 18 W, flusso luminoso reale: 520 lm, efficienza luminosa: 29 lm/W. Flicker Free. Temperatura di colore: RGB ( R:620-630 nm / G: 515-525 nm / B: 460-470 nm), indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120°. Tipología LED: SMD5050, número de LED: 105. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (ø X h): ø 175 X 39 mm. Peso: 525 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP68. Classe di isolamento (EN 61140): III. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.