THREELINE ITALIA SRL - EHTPAR56RGBRGB LAMPADA LED PAR56 RGB RGB - PAR56RGBRGB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 20...20 W
Nennspannung - 12...12 V
Länge - 105 mm
Ausstrahlungswinkel - 60...60 °
Ausführung Glas/Abdeckung - mattiert
Packung
1 ST
EAN
8436049262314
Artikelnummer
EHTPAR56RGBRGB
Herstellernummer
PAR56RGBRGB
Hersteller
EHT
Lampenleistung:
20...20 W
Nennspannung:
12...12 V
Länge:
105 mm
Ausstrahlungswinkel:
60...60 °
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Farbe:
RGB
Durchmesser:
177 mm
Schutzart (IP):
IP68
Mit Bewegungsmelder:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
0.6...0.6 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Mit Dämmerungsschalter:
nein


