THREELINE ITALIA SRL - EHTPAR56RCRGBRGB LAMPADA LED PAR56RGB USO CON CONTROLLE - PAR56RCRGBRGB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 20...20 W
Nennspannung - 12...12 V
Länge - 105 mm
Ausführung Glas/Abdeckung - mattiert
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8436049262284
Artikelnummer
EHTPAR56RCRGBRGB
Herstellernummer
PAR56RCRGBRGB
Hersteller
EHT
Lampenleistung:
20...20 W
Nennspannung:
12...12 V
Länge:
105 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Farbe:
RGB
Durchmesser:
117 mm
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP68
Mit Bewegungsmelder:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Mit Fernbedienung:
ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Mit Dämmerungsschalter:
nein


