THREELINE ITALIA SRL - EHTPAR56BF546 LAMPADA A LED PAR56 BIANCO FREDDO 546 - PAR56BF546

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 20...20 W
Lichtstrom - 1200...1200 lm
Farbtemperatur - 5500...5500 K
Nennspannung - 12...12 V
Lampenlichtausbeute - 70 lm/W
Packung
1 ST
EAN
8436049262321
Artikelnummer
EHTPAR56BF546
Herstellernummer
PAR56BF546
Hersteller
EHT
Lampenleistung:
20...20 W
Lichtstrom:
1200...1200 lm
Farbtemperatur:
5500...5500 K
Nennspannung:
12...12 V
Lampenlichtausbeute:
70 lm/W
Länge:
105 mm
Ausstrahlungswinkel:
60...60 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
177 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2000 lm
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP68
Mit Bewegungsmelder:
nein
Lichtstärke:
1374 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
0.6...0.6 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Mit Dämmerungsschalter:
nein


