Startseite

THREELINE ITALIA SRL - EHTPAR56-SRCRGB LAMPADA LED DA PISCINA SUPERFICIE RGB - PAR56-SRCRGB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 18...18 W

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Spannungsart - AC

  • Farbe - RGB

  • Lampenbezeichnung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8436572481701

Artikelnummer

EHTPAR56-SRCRGB

Herstellernummer

PAR56-SRCRGB

Hersteller

EHT

Lampenleistung:

18...18 W

Nennspannung:

12...12 V

Spannungsart:

AC

Farbe:

RGB

Lampenbezeichnung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP68

Mit Bewegungsmelder:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Lampada LED tipo PAR56, per piscina. Montato in superficie. Corpo in: Policarbonato, diffusore: Policarbonato. Tensione d'ingresso: 12 Vac. Potenza consumata: 18 W, Flicker Free. Temperatura di colore: RGB, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120°. numero di LED: 18.Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (ø X h): ø 290 X 49,5 mm. Peso:1300 gr. Temperatura di funzionamento (ta): 0 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP68. Classe di isolamento (EN 61140): III. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.