Startseite

THREELINE ITALIA SRL - EHTPAR386518WE27BC LAMPADA PAR38 IP65 18W E27 BIANCO CALDO - PAR386518WE27BC

KopierenKopieren
THREELINE ITALIA SRL - EHTPAR386518WE27BC LAMPADA PAR38 IP65 18W E27 BIANCO CALDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 18...18 W

  • Lichtstrom - 1850...1850 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 200...264 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8436572480100

Artikelnummer

EHTPAR386518WE27BC

Herstellernummer

PAR386518WE27BC

Hersteller

EHT

Sockel:

E27

Lampenleistung:

18...18 W

Lichtstrom:

1850...1850 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

200...264 V

Lampenlichtausbeute:

103 lm/W

Länge:

133 mm

Ausstrahlungswinkel:

45...45 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

Prisma

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

121 mm

Lampenbezeichnung:

PAR38

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2070 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP65

Leistungsfaktor:

0.9

Lichtstärke:

2933 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

0.09...0.09 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

15000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

18 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Lampada LED tipo PAR38. Corpo in: Policarbonato, diffusore: Policarbonato. Tensione d'ingresso: 175 - 240 Vac. Potenza consumata: 18 W, flusso luminoso reale: 1850 lm, efficienza luminosa: 103 lm/W. Intensità luminosa: 2933 cd. Flicker Free. Attacco: E27. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: E. Temperatura di colore: Bianco Caldo 2700 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 45°. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 24. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (L X A): 95 X 133 mm. Peso: 200 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -10 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP65. Classe di isolamento (EN 61140): II. Il prodotto rispetta i requisitibase delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.