THREELINE ITALIA SRL - EHTPAR306510WE27BC LAMPADA PAR30 IP65 10W E27 BIANCO CALDO - PAR306510WE27BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 890...890 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 200...264 V
Packung
1 ST
EAN
8436572480087
Artikelnummer
EHTPAR306510WE27BC
Herstellernummer
PAR306510WE27BC
Hersteller
EHT
Sockel:
E27
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
890...890 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
200...264 V
Lampenlichtausbeute:
89 lm/W
Länge:
95 mm
Ausstrahlungswinkel:
45...45 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
Prisma
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
96 mm
Lampenbezeichnung:
PAR30
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1150 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP65
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtstärke:
1120 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
0.09...0.09 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
15000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Mit Dämmerungsschalter:
nein


