Startseite

THREELINE ITALIA SRL - EHTOMNHE5590 HIGHBAY OMNIA 110-160-200W 210LM/W 5500K - OMNHE5590

KopierenKopieren
THREELINE ITALIA SRL - EHTOMNHE5590 HIGHBAY OMNIA 110-160-200W 210LM/W 5500K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 5500...5500 K

  • Max. Systemleistung - 200 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 108000 h

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007055780

Artikelnummer

EHTOMNHE5590

Herstellernummer

OMNHE5590

Hersteller

EHT

Farbtemperatur:

5500...5500 K

Max. Systemleistung:

200 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

108000 h

Schutzart (IP):

IP65

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Dimmung 0-10 V:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Fassung:

sonstige

Geeignet für Lampenleistung:

110...200 W

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung programmierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Dimmung RF:

nein

Nennstrom:

0.53...0.53 mA

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-30...50 °C

Breite:

150 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Außendurchmesser:

320 mm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Reflektor:

ohne

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Lichtstrom einstellbar:

Stufen

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Apparecchio LED di tipo campane, a superficie o a sospensione. Corpo in: Fusione dell’alluminio + Policarbonato, lente: policarbonato. Finitura: Nero (RAL9017). Incorpora selettore di potenza: 100 -160 - 200 W, flusso luminoso reale: 25300 – 33600 – 42000 lm, efficienza luminosa: 210 lm/W. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: A. Flicker free. Driver 0-10V. Temperatura di colore: Bianco Freddo 5500 K, indice di resa cromatica (CRI): 80. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 857, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, con diffusione ad ampio angolo: 90°. Vita utile: 108000h (L70B50) /54000h (L90B50). Diametro: ø 320 mm, altezza: 115 mm. Peso: 2400 gr. Temperatura di funzionamento (ta): - 30 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP65, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Clase de protección (EN 61140): I. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.