Startseite

THREELINE ITALIA SRL - EHTNXM7022A1C1 ARM STRADALE NOX M 70W 2200K 140X70 CLAS - NXM7022A1C1

KopierenKopieren
THREELINE ITALIA SRL - EHTNXM7022A1C1 ARM STRADALE NOX M 70W 2200K 140X70 CLAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 70 W

  • Farbtemperatur - 2200...2200 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Leuchtenlichtausbeute - 128 lm/W

  • Montageart - Aufsatz/Ansatz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.069 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007341777

Artikelnummer

EHTNXM7022A1C1

Herstellernummer

NXM7022A1C1

Hersteller

EHT

Max. Systemleistung:

70 W

Farbtemperatur:

2200...2200 K

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtenlichtausbeute:

128 lm/W

Montageart:

Aufsatz/Ansatz

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Geeignet für Lampenleistung:

70...70 W

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

grau

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

90...305 V

Nennstrom:

320...320 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Verstellbare Optik:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-30...50 °C

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Leistungsfaktor:

0.97

Breite:

195 mm

Höhe/Tiefe:

94 mm

Länge:

580 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Anschlussart:

sonstige

Bedienung über Bluetooth:

nein

Art des Anschlusses für Sensor-/Kommunikationsmodul:

sonstige

Mit Lichtsensor:

nein

Apparecchio LED di tipo armature stradali. Corpo in: Alluminio ADC12, riflettore e lente in: policarbonato, clip in: Lega di zinco, guarnizione: Silicone. Corpo con rivestimento in polvere: Grigio RAL9006. Potenza consumata: 70W, flusso luminoso reale: 8925 lm, efficienza luminosa: 127,5 lm/W. Flicker free. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: E. Temperatura di colore: Bianco caldo 2200K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di LED: SMD5050, numero di LED: 32, consistenza del colore: SDCM3.Distribuzione della luce diretta e asimmetrica, angolo di apertura: Tipo I Short (150X50°). Vita utile L80 (tq 25 °C): 100000 h. Dimensioni (L X L): 580 X 195 mm, altezza: 94 mm. Peso: 3400 gr. Angolo di rotazione e inclinazione: 15°. Temperatura di funzionamento (ta): -30 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP66, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK08. Classe di isolamento (EN61140): I. Include protezione da sovratensioni. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ENEC.