Startseite

THREELINE ITALIA SRL - EHTMSC65V2 TELECOMANDO SENSORE SC65V2 - MSC65V2

KopierenKopieren
THREELINE ITALIA SRL - EHTMSC65V2 TELECOMANDO SENSORE SC65V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Art der Steuerung - 1 - 10 V

  • Bedienung über Bluetooth - nein

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002477099

Artikelnummer

EHTMSC65V2

Herstellernummer

MSC65V2

Hersteller

EHT

Ausführung:

sonstige

Art der Steuerung:

1 - 10 V

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Mit Montageplatte:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

Telecomando sensore crepuscolare SC65 V2