THREELINE ITALIA SRL - EHTGN45-7WE27BC LAMPADA LED 7W SMD2835 E27 BIANCO CALDO - GN45-7WE27BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 680...680 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 200...264 V
Packung
1 ST
EAN
8436049269832
Artikelnummer
EHTGN45-7WE27BC
Herstellernummer
GN45-7WE27BC
Hersteller
EHT
Sockel:
E27
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
680...680 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
200...264 V
Lampenlichtausbeute:
97 lm/W
Länge:
73 mm
Ausstrahlungswinkel:
200...200 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
45 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
890 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtstärke:
118 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
0.06...0.06 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
15000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein


