Startseite

THREELINE ITALIA SRL - EHTGN37V-7WE14BN LAMPADA LED OLIVA 7W SMD2835 E14 BN - GN37V-7WE14BN

KopierenKopieren
THREELINE ITALIA SRL - EHTGN37V-7WE14BN LAMPADA LED OLIVA 7W SMD2835 E14 BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lichtstrom - 690...690 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 200...264 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8436049269887

Artikelnummer

EHTGN37V-7WE14BN

Herstellernummer

GN37V-7WE14BN

Hersteller

EHT

Sockel:

E14

Lampenleistung:

7...7 W

Lichtstrom:

690...690 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

200...264 V

Lampenlichtausbeute:

99 lm/W

Länge:

105 mm

Ausstrahlungswinkel:

180...180 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

36 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

900 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP44

Leistungsfaktor:

0.5

Lichtstärke:

97 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

0.06...0.06 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

15000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Lampada LED sferica. Corpo in: Policarbonato, diffusore: policarbonato opalino e interno: alluminio. Tensione d'ingresso: 175-240 Vac. Potenza consumata: 7 W, flusso luminoso reale: 690 lm, efficienza luminosa: 99 lm/W. Intensità luminosa: 97 cd. Flicker free. Attacco: E14. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: F Temperatura di colore: Bianco Neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 180°. Tipo di LED: SMD3528, numero di LED: 10.Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (ø X L): ø 38 X 105 mm. Peso: 30 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP44. Classe di isolamento (EN 61140): II. Possibilità di incorporare: kit di emergenza. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.