THREELINE ITALIA SRL - EHTDX8RF RICEVITORE 5A PER CONTROLLER 4TDX8 - DX8RF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Steuerung - sonstige
Ausgangsspannung - 12...24 V
Max. Ausgangsstrom - 20 A
Ausführung - statisch
DIN-Schienenmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
2000007078437
Artikelnummer
EHTDX8RF
Herstellernummer
DX8RF
Hersteller
EHT
Art der Steuerung:
sonstige
Ausgangsspannung:
12...24 V
Max. Ausgangsstrom:
20 A
Ausführung:
statisch
DIN-Schienenmontage:
nein
Eingangsspannung:
110...240 V
Programmierbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Anzahl der Farbkanäle:
4
Länge:
175 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Breite:
44 mm
Höhe:
30 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein