Startseite

THREELINE ITALIA SRL - EHTDFP1122C1M METRO DIFFUSORE TRASPARENTE 12,5MM - DFP1122C1M

KopierenKopieren
THREELINE ITALIA SRL - EHTDFP1122C1M METRO DIFFUSORE TRASPARENTE 12,5MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzkorb

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - farblos

  • Länge - 1000 mm

  • Breite - 12.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005480270

Artikelnummer

EHTDFP1122C1M

Herstellernummer

DFP1122C1M

Hersteller

EHT

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schutzkorb

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

farblos

Länge:

1000 mm

Breite:

12.5 mm

Zubehör:

ja

Transparent:

ja

Metro diffusore trasparente 12,5mm