Startseite

THREELINE ITALIA SRL - EHTDALIPS2 ALIMENTATORE BUS DALI - DALIPS2

KopierenKopieren
THREELINE ITALIA SRL - EHTDALIPS2 ALIMENTATORE BUS DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 5...5 W

  • Ausgangsstrom - 0.24...0.24 mA

  • Dimmung DALI - ja

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006394057

Artikelnummer

EHTDALIPS2

Herstellernummer

DALIPS2

Hersteller

EHT

Ausgangsleistung:

5...5 W

Ausgangsstrom:

0.24...0.24 mA

Dimmung DALI:

ja

Ausführung:

statisch

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

89.5 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

36 mm

Länge:

36 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leistungsaufnahme:

5 W

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Alimentatore bus DALI