THREELINE ITALIA SRL - EHTDALIPS1 ALIMENTATORE BUS DALI ESTERNO - DALIPS1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 4...4 W
Ausgangsstrom - 0.2...0.2 mA
Dimmung DALI - ja
Ausführung - statisch
Geeignet für Konstantstrom - nein
Packung
1 ST
EAN
2000005480331
Artikelnummer
EHTDALIPS1
Herstellernummer
DALIPS1
Hersteller
EHT
Ausgangsleistung:
4...4 W
Ausgangsstrom:
0.2...0.2 mA
Dimmung DALI:
ja
Ausführung:
statisch
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
29.5 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
51 mm
Länge:
101.5 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Leistungsaufnahme:
4 W
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein


