Startseite

THREELINE ITALIA SRL - EHTDALI XC CONTROLLER DALI 4 ENTRATE INTEGR. PULSAN - DALI XC

KopierenKopieren
THREELINE ITALIA SRL - EHTDALI XC CONTROLLER DALI 4 ENTRATE INTEGR. PULSAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Signalumsetzer

  • Tiefe - 28.2 mm

  • Art der Steuerung - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Art der Spannungsversorgung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005480393

Artikelnummer

EHTDALI XC

Herstellernummer

DALI XC

Hersteller

EHT

Ausführung:

Signalumsetzer

Tiefe:

28.2 mm

Art der Steuerung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Art der Spannungsversorgung:

AC

Breite:

47.7 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Höhe:

14.6 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Mit Montageplatte:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

Controller DALI 4 entrate integr. Pulsante