THREELINE ITALIA SRL - EHTDALI USB MODULO TRIDONIC INTERFACCIA PC PER SIST - DALI USB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Tiefe - 51 mm
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 101.5 mm
Packung
1 ST
EAN
2000005480409
Artikelnummer
EHTDALI USB
Herstellernummer
DALI USB
Hersteller
EHT
Ausführung:
sonstige
Tiefe:
51 mm
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
101.5 mm
Bedienung über Bluetooth:
nein
Höhe:
29.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Mit Montageplatte:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein


