THREELINE ITALIA SRL - EHTCVS011.A1.SR ARM STRADALE RUA 50W S 4000K 60X150 - CVS011.A1.SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 50 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Leuchtenlichtausbeute - 155 lm/W
Montageart - Aufsatz/Ansatz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.979 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449078359963
Artikelnummer
EHTCVS011.A1.SR
Herstellernummer
CVS011.A1.SR
Hersteller
EHT
Max. Systemleistung:
50 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Leuchtenlichtausbeute:
155 lm/W
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Gehäusefarbe:
grau
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
198...264 V
Nennstrom:
229...229 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Zopfmaß:
60...60 mm
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Verstellbare Optik:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-30...50 °C
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Leistungsfaktor:
0.95
Breite:
222 mm
Höhe/Tiefe:
159 mm
Länge:
613 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Anschlussart:
sonstige


