THREELINE ITALIA SRL - EHTCOLPII-B COPERTURA SUPERIORE OLP II DA 1500W A 18 - COLPII-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckwanne
Lichtverteilung - symmetrisch/asymmetrisch
Farbe - schwarz
Lichtverteiler - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
2000004979294
Artikelnummer
EHTCOLPII-B
Herstellernummer
COLPII-B
Hersteller
EHT
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckwanne
Lichtverteilung:
symmetrisch/asymmetrisch
Farbe:
schwarz
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
592 mm
Breite:
240 mm
Höhe/Tiefe:
104 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein


