THREELINE ITALIA SRL - EHTAUTLR ACCESSORIO DI UNIONE LINEARE PER TLR - AUTLR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Länge - 50 mm
Breite - 13 mm
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
7449071050157
Artikelnummer
EHTAUTLR
Herstellernummer
AUTLR
Hersteller
EHT
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
50 mm
Breite:
13 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
3 mm
Transparent:
nein
Accessorio di unione lineare per TLR


